EFSI-B44 250-500C250 IC900 Kombinace hrubovacích a dokončovacích fréz z tvrdokovu v jednom nástroji

Č. pol.: 5622107
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FINISHRED
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5622107
EAN/GTIN 7291075198928
Číslo výrobcu 5622107
Číslo L L24180 2282

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/4″, Cutting Diameter (DC) 1/2″, decimal Equivalent 0,25″, Depth of Cut maximum (APMX) 1/1″, Flute Count (NOF) 2, Celková délka (OAL) 2-4/4″, Shank Typ Kulatý, Shank Typ Kulatý

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.01″
  • Prumer rezu (DC): 1/4″
  • Tolerance prumeru rezu: e8
  • Desetinný ekvivalent: 0.25″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1/2″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 45 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.002 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.001 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté