MM EB160A09-2T10 IC908 Vyměnitelné kulové frézy z plného karbidu s kulovou špičkou

Č. pol.: 5621348
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5621348
EAN/GTIN 7291075149210
Číslo výrobcu 5621348
Číslo L L24060 87

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 15,3 mm, rozhraní funkce T10, průměr řezu (DC) 16 mm, délka řezu max (APMX) 9 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 32,25 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.3 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Polomer rohu (RE) 0.012 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 20.5 mm
  • Celková délka (OAL) 32.25 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka