ERC080E20-3W08 IC08 Hrubovací frézy z tvrdokovu pro obrábění hliníku se 3 drážkami, úhel šroubovice 38°, střední délka

Č. pol.: 5621237
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SOLIDSHRED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5621237
EAN/GTIN 7291075002928
Číslo výrobcu 5621237
Číslo L L24180 653

Popis

Popis:

Plně tvrdokovová rohová fréza, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 8 mm, průměr břitu (DC) 8 mm, max. délka břitu (APMX) 20 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 63 mm, stopka Weldon, stopka Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Tolerance prumeru rezu h6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 20 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 38 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 28 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka