EB120A25-4C12 IC900 Kulové frézy z plného karbidu.

Č. pol.: 5620762
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SOLIDMILL Premium Line
    Druh produktu Celistvá a guľová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5620762
    EAN/GTIN 7291075000375
    Číslo výrobcu 5620762
    Číslo L L24180 2589

    Popis

    Popis:

    Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr řezu (DC) 12 mm, délka řezu max (APMX) 25 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 83 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
    • Polomer rohu (RE) 6 mm
    • Prumer rezu (DC) 12 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 25 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
    • Celková délka (OAL) 83 mm
    • Typ stopky Kulaté

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka