Brusný kotouč pro suché broušení 100x35x20mm 11V9 51B151C75B53BG

Č. pol.: 561391
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsna podložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 561391
EAN/GTIN 9003175613915
Číslo výrobcu 561391

Popis

Popis:

S tímto nástrojem brousí všechny řezné nástroje pro dřevařský a kovový průmysl, stejně jako různé nůžky nože. Tyto výrobky jsou talířovými a pohárcími kotouči řady CBN zrnitosti B181 - B91. Ve srovnání s běžnými korundovými disky mají CBN disky podstatně menší opotřebení a vyšší rozměrovou přesnost.

Charakteristika:

  • Tvar: KUŽELOVÝ MLECÍ HRNEC 11V9
  • Velikost zrna: 151
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Specifikace: 2 - 10
  • Rozměr (D x D x H x H): 100 x 35 x 20 mm
  • Průměr: 100 mm
  • Tloušťka: 35 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Suché i mokré broušení
  • Dlouhá životnost
  • Chladný brus

Použitie:

  • Pro obrábění všech řezných nástrojů v dřevozpracující a kovovýrobě, jakož i různých smykových nožů vyrobených z oceli a rychlořezné oceli

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka