Hrubovací brúsny kotúč PREMIUM*** RONDELLER® 24

Č. pol.: 560930 24

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,59 € / ks
  • Od 25 ks
    6,33 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
402 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvora: 22,23
  • odporúčaný uhol nábehu: 20-30
  • optimalizované pre materiál: INOX; Oceľ; Liatina; Neželezné a pestré kovy

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Skratka pre brúsivo A
    Zrnitosť 24
    Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
    ⌀ kotúčov 178 mm
    ⌀ otvora 22,23 mm
    odporúčaný uhol nábehu 20-30 Stupeň
    optimalizované pre materiál INOX; Oceľ; Liatina; Neželezné a pestré kovy
    maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
    maximálne otáčky 8 500 min-1
    Druh produktu Hrubovací brúsny kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 560930 24
    EAN/GTIN 9003170570060
    Číslo výrobcu 57006

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, sklolaminát
     
    Uni
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    • Zrno, väzba, aktívne brúsne prísady a zosilnenie hrubovacích kotúčov sú optimálne prispôsobené príslušnej oblasti použitia z hľadiska maximálneho brúsneho výkonu a životnosti.
    • Tvary: Hrubovacie brúsne kotúče zalomené (tvar 27, 28, 29)
    • Uhol brúsenia 20° až 30°
    • Použitie: Na elektrických a pneumatických uhlových brúskach s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s na brúsenie zvarov, plôch a hrán.

    Patentovaný hrubovací brúsny kotúč s vysokou flexibilitou, chladným brúsením, veľmi dobrým odvádzaním pilín a pokojným chodom pri malých emisiách hluku.

    Použitie:

    Univerzálne použiteľné pre oceľ, INOX (VA), liatinu, neželezné kovy a duroplasty, v plochom brúsení a na opracovanie plechových dielov a zvarov.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka