{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Zrnitosť | 60 | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 115 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 20-30 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ; Liatina; Neželezné a pestré kovy | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 13 300 min-1 | |
Druh produktu | Hrubovací brúsny kotúč |
Číslo položky | 560910 60 | |
EAN/GTIN | 9003179082267 | |
Číslo výrobcu | 908226 |