HSS závitové očko 25x9, M12

Č. pol.: 56081081
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitorezné zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56081081
EAN/GTIN 4022668810810
Číslo výrobcu 56081081
Číslo L L60010 7639

Popis

Charakteristika:

  • pro závit: M12
  • Č.: 81081
  • Hmotnost: 23 g