Vysoce výkonný strojní závitník HSS DIN 371 M4

Č. pol.: 56080464
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
    Druh produktu Závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 56080464
    EAN/GTIN 4022668804642
    Číslo výrobcu 56080464
    Číslo L L60010 7604

    Popis

    Popis:

    • Pro metrický závit
    • 4-5-chodové ořezávací lišty

    Charakteristika:

    • Jmenovitý průměr (M) v mm: 4 mm
    • Průměr otvoru pro jádro: 3,3 mm
    • Délka [mm): 80 mm
    • Č.: 80464
    • Hmotnost: 7 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka