Ruční závitník HSS DIN 5157, pár, ½″

Č. pol.: 56080343
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
    Druh produktu Závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 56080343
    EAN/GTIN 4022668011361
    Číslo výrobcu 56080343
    Číslo L L60010 6884

    Popis

    Popis:

    • Trubkové závity Whitworth podle DIN ISO 228-1
    • Pro snadno obráběné oceli do pevnosti 800 N / mm2

    Charakteristika:

    • Průměr (palce): 1/2 ″
    • Průměr otvoru pro jádro: 19,00 mm
    • Průměr (mm): 12,7 mm
    • Délka [mm): 118 mm
    • Hmotnost: 230 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka