Ruční závitník HSS DIN 5157, pár, 3,175 mm

Č. pol.: 56080340
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
    Druh produktu Závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 56080340
    EAN/GTIN 4022668011330
    Číslo výrobcu 56080340
    Číslo L L60010 7751

    Popis

    Popis:

    • Trubkové závity Whitworth podle DIN ISO 228-1
    • Pro snadno obráběné oceli do pevnosti 800 N / mm2

    Charakteristika:

    • Průměr (palce): 1/8 ″
    • Průměr otvoru pro jádro: 8,80 mm
    • Průměr (mm): 3,175 mm
    • Délka [mm): 92 mm
    • Hmotnost: 38 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka