Sada ručních závitníků HSS DIN 352, 14 mm

Č. pol.: 56080324
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
    Druh produktu Závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 56080324
    EAN/GTIN 4022668803249
    Číslo výrobcu 56080324
    Číslo L L60010 7280

    Popis

    Popis:

    • Tři části: Pre-, střední-, navíječ
    • Metrický regulační závit ISO podle DIN 13
    • Třída tolerance ISO 2 (6H)
    • Pro snadno obráběné oceli do pevnosti 700 N/mm²

    Charakteristika:

    • Jmenovitý průměr (M) v mm: 14 mm
    • Průměr otvoru pro jádro: 12,0 mm
    • Hmotnost: 161 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka