Sada ručních závitníků HSS DIN 352, 10 mm

Č. pol.: 56080320
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
    Druh produktu Závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 56080320
    EAN/GTIN 4022668803201
    Číslo výrobcu 56080320
    Číslo L L60010 7265

    Popis

    Popis:

    • Tři části: Pre-, střední-, navíječ
    • Metrický regulační závit ISO podle DIN 13
    • Třída tolerance ISO 2 (6H)
    • Pro snadno obráběné oceli do pevnosti 700 N/mm²

    Charakteristika:

    • Jmenovitý průměr (M) v mm: 10 mm
    • Průměr otvoru pro jádro: 8,5 mm
    • Hmotnost: 60 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka