Sada ručních závitníků HSS DIN 352, 4 mm

Č. pol.: 56080306
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
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56080306
EAN/GTIN 4022668803065
Číslo výrobcu 56080306
Číslo L L60010 7214

Popis

Popis:

  • Tři části: Pre-, střední-, navíječ
  • Metrický regulační závit ISO podle DIN 13
  • Třída tolerance ISO 2 (6H)
  • Pro snadno obráběné oceli do pevnosti 700 N/mm²

Charakteristika:

  • Jmenovitý průměr (M) v mm: 4 mm
  • Průměr otvoru pro jádro: 3,3 mm
  • Hmotnost: 18 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka