P290 ACKT 1806PDR-FW IC330 Jednostranné břitové destičky se 2 segmentovými hlavními břity.

Č. pol.: 5607794
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MILLSHRED P290 LINE
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5607794
EAN/GTIN 7291075308259
Číslo výrobcu 5607794
Číslo L L23910 311

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 18 mm, délka břitové destičky (INSL) 18,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6 mm, šířka břitové destičky (W1) 10,7 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 18 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 18 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 18.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6 mm
  • Šírka vložky (W1) 10.7 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.12 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka