Kožený kufr 11-L2, kompletní, s balíčkem elektrického servisního nářadí 11, 33 kusů, 33 kusů

Č. pol.: 56077335
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
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56077335
EAN/GTIN 4022668012689
Číslo výrobcu 56077335
Číslo L L60010 8080

Popis

Popis:

  • Š 450 x v 340 x D 190 mm
  • Materiál: Pravá hovězí kůže
  • Částečně zavěšené přední a zadní stěny
  • Hliníková ochrana hran, pozinkovaná ocelová spodní pánev
  • Různé velké a malé přihrádky a držáky nástrojů
  • Made in Germany

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 33
  • Výška mm (h): 360 mm
  • Délka [mm): 460 mm
  • Hmotnost: 10200 g
  • Hmotnost kg: 9.500 kg
  • Šířka mm (b): 210 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka