Textilní taška 6-TGU, kompletní, s balením sanitárního stavebního nářadí 6, 24 dílů, 24 dílů

Č. pol.: 56077175
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 56077175
EAN/GTIN 4022668013662
Číslo výrobcu 56077175
Číslo L L60010 8104
Výrobca STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Š 440 x v 320 x D 230
  • Extrémně odolný design tradesman s robustní pryžovou podlahou, ideální pro vlhké povrchy!
  • Plně uzamykatelný se zipem
  • Horní rukojeť pro přenášení
  • Nastavitelný ramenní popruh
  • Vnější 9 kapsy a 8 smyčky
  • Uvnitř 12 kapes

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 24
  • Vnitřní délka: 230 mm
  • Výška mm (uvnitř): 320 mm
  • Šířka uvnitř: 440 mm
  • Výška mm (h): 220 mm
  • Délka [mm): 460 mm
  • Hmotnost: 8000 g
  • Hmotnost kg: 8.635 kg
  • Šířka mm (b): 230 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka