Textilní brašna 4-TRS, kompletní, se sadou sanitárního ohřívacího nářadí 4, 28 ks, 28

Č. pol.: 56077105
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56077105
EAN/GTIN 4022668012672
Číslo výrobcu 56077105
Číslo L L60010 8057

Popis

Popis:

  • Š 350 x v 420 x D 210
  • Extrémně odolný design tradesman!
  • Ergonomická horní rukojeť
  • Nastavitelný batoh ramenní popruhy s kapsou na mobilní telefon
  • Přídavný břišní pás (nastavitelný) pro větší pohodlí
  • 2 boční kapsy, jedna se suchým zipem
  • Boční karabina
  • Spodní přední kapsa na zip pro dokumenty s 2 velkými a 4 malými kapsami
  • Horní přední kapsa na zip pro malé nářadí se 10 gumovými poutky a 2 kapsami
  • Hlavní přihrádka uvnitř: Velká zásuvka na dokumenty se zapínáním na zip, 2 upevňovacích prvků na suchý zip pro upevnění notebooku nebo složky A4, velká oblast pro vysouvací nástroje
  • V oblasti skládané nářadí: 16 kapsy, 12 gumových poutek a malá kapsa na díly

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 28
  • Vnitřní délka: 210 mm
  • Šířka uvnitř: 350 mm
  • Výška mm (uvnitř): 420 mm
  • Výška mm (h): 210 mm
  • Délka [mm): 425 mm
  • Hmotnost: 10100 g
  • Hmotnost kg: 10.700 kg
  • Šířka mm (b): 345 mm