MM ECD-08X90-2T05 IC908 Vyměnitelný navrtávací nástroj

Č. pol.: 5607710
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Obrábacia vložka pre strediace vŕtanie a navŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5607710
EAN/GTIN 7291075326734
Číslo výrobcu 5607710
Číslo L L24060 119

Popis

Popis:

Středicí vrták, rozhraní Vlastnosti T05, délka řezu 15 mm, délka řezu 15 mm, délka řezu 15 mm, Délka řezu 15 mm, průměr vrtání (DC) 8 mm

Charakteristika:

  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T05
  • Délka rezu 15 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 8 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka