MM HCD.750-080-2T12 IC908 Výměnné frézovací hlavy pro centrování a srážení hran

Č. pol.: 5607708
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Šroubovací fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5607708
EAN/GTIN 7291075163827
Číslo výrobcu 5607708
Číslo L L24060 176

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 18,45 mm, rozhraní funkce T12, průměr řezu (DC) 2 mm, délka řezu max (APMX) 19,6 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 38,5 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18.45 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T12
  • Prumer rezu (DC) 2 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 19.05 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 19.6 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 24.7 mm
  • Celková délka (OAL) 38.5 mm
  • Úhel špicky(PRFA) 140 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 50 Stupne

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka