MM HCD.375-080-2T06 IC908 Výměnné frézovací hlavy pro centrování a srážení hran

Č. pol.: 5607706
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
    Druh produktu Šroubovací fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5607706
    EAN/GTIN 7291075163803
    Číslo výrobcu 5607706
    Číslo L L24060 172

    Popis

    Popis:

    Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 9,2 mm, rozhraní funkce T06, průměr řezu (DC) 2 mm, délka řezu max (APMX) 9 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 18,4 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9.2 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
    • Prumer rezu (DC) 2 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 9.5 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 9 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Funkcní délka (LF) 11.8 mm
    • Celková délka (OAL) 18.4 mm
    • Úhel špicky(PRFA) 140 Stupne
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 50 Stupne

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka