SEMT 140405ATR IC830 Pozitivní, čtvercové vyměnitelné břitové destičky se zesíleným břitem

Č. pol.: 5607691
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIOCTO
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5607691
EAN/GTIN 7291075345766
Číslo výrobcu 5607691
Číslo L L24170 27

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 5,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 14,2 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 4,95 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 14.2 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.95 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.12 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIOCTO" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka