MTECS 06016C6 56UN-L IC908 Závitové frézy z karbidu s malým průměrem a profilem UN pro oceli

Č. pol.: 5607402
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SOLIDTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5607402
EAN/GTIN 7291075447019
Číslo výrobcu 5607402
Číslo L L24210 292

Popis

Popis:

Závitová fréza pevná, průměr montáže, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 1,65 mm, celková délka (OAL) 100 mm, rozteč závitů (TP) 0 454 mm, jmenovitý průměr závitu 2, jmenovitý průměr závitu 2, velikost závitu 2, velikost závitu 2, Závit na palec (TPI) 56 závitů/″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 1.65 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 0.454 mm
  • Velikost závitu 2
  • Pocet závitu na palec (TPI) 56 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 6.6 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka