H490 ANKX 0904R12T-FF IC830 Oboustranná břitová destička se 4 šikmými břity pro velmi vysoké posuvy při malých hloubkách řezu.

Č. pol.: 5607371
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIDO 490 LINE
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5607371
EAN/GTIN 7291075309515
Číslo výrobcu 5607371
Číslo L L23910 1249

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 1 mm, délka břitové destičky (INSL) 8,5 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 4,3 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,2 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 8.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.3 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.2 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.5 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.5 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Upínač

Z tej istej série "HELIDO 490 LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.