LNET 125516-TN IC328 Tangenciálně upínané břitové destičky se 4 řeznými hranami pro boční frézování

Č. pol.: 5607261
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGSLOT
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5607261
EAN/GTIN 7291075152654
Číslo výrobcu 5607261
Číslo L L23910 1038

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 9,52 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.52 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.06 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Upínač