MTH 32 I 18 UN IC908 Šroubovicové frézovací destičky s plným profilem pro americké závity

Č. pol.: 5607168
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria MILLTHREAD
    Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5607168
    EAN/GTIN 7291075369748
    Číslo výrobcu 5607168
    Číslo L L24290 196

    Popis

    Popis:

    Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 32 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 4 mm, šířka břitové destičky (W1) 9 mm, stoupání závitu (TP) 1,411 mm, závity na palec (TPI) 18 Závity/″.

    Charakteristika:

    • Velikost britové desticky(INSL) 32 mm
    • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 4 mm
    • Šírka vložky (W1) 9 mm
    • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
    • Stoupání závitu (TP) 1.411 mm
    • Typ závitu (TTP_DF2) INT
    • Pocet závitu na palec (TPI) 18 Závity/-palcové″

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka