MTH 32 I 12 UN IC908 Šroubovicové frézovací destičky s plným profilem pro americké závity

Č. pol.: 5607166
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MILLTHREAD
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5607166
EAN/GTIN 7291075369724
Číslo výrobcu 5607166
Číslo L L24290 195

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 32 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 4 mm, šířka břitové destičky (W1) 9 mm, stoupání závitu (TP) 2,117 mm, závity na palec (TPI) 12 Závity/″.

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 32 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 4 mm
  • Šírka vložky (W1) 9 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 2.117 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) INT
  • Pocet závitu na palec (TPI) 12 Závity/-palcové″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MILLTHREAD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka