Brašna na nářadí D.480mm Š.225mm V.320mm

Č. pol.: 56070038
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 56070038
EAN/GTIN 4022668015628
Číslo výrobcu 56070038
Číslo L L60010 7861
Výrobca STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Malá, robustní textilní brašna na nářadí, prázdná
  • Nastavitelný ramenní popruh
  • Robustní a voděodolná pryžová podlaha
  • 5 vnější kapsy, z nichž 2 je vybaveno plastovou krabicí pro uložení malých dílů
  • 10 středně velkých, 9 malých přihrádek pro praktické nástroje a další centrální prostor uvnitř
  • Suchý zip konektor pro přepravu vodováha
  • Kontinuální kolejnice s pěnovou gumovou rukojetí
  • Odnímatelné textilní víko s otvorem pro přenášení

Charakteristika:

  • Počet oddílů: 19
  • Výška mm (h): 320 mm
  • Délka [mm): 480 mm
  • Šířka mm (b): 225 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka