Brašna na nářadí TGU z Polytexu, s gumovým dnem, prázdná, 440 x 320 x 230 mm

Č. pol.: 56070035
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
    Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 56070035
    EAN/GTIN 4022668008842
    Číslo výrobcu 56070035
    Číslo L L60010 6591

    Popis

    Popis:

    • Extrémně odolný design tradesman s robustní pryžovou podlahou, ideální pro vlhké povrchy!
    • Plně uzamykatelný se zipem
    • Horní rukojeť pro přenášení
    • Nastavitelný ramenní popruh
    • Vnější 9 kapsy a 8 smyčky
    • Uvnitř 12 kapes

    Charakteristika:

    • Vnitřní délka: 230 mm
    • Výška mm (uvnitř): 320 mm
    • Šířka uvnitř: 440 mm
    • Výška mm (h): 120 mm
    • Délka [mm): 410 mm
    • Hmotnost: 2069 g
    • Šířka mm (b): 250 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka