ADKT 1505R8T-FF IC808 Výměnná destička pro frézování s vysokým posuvem

Č. pol.: 5606909
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5606909
EAN/GTIN 7291075241761
Číslo výrobcu 5606909
Číslo L L23910 709

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 1,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,9 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,2 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,9 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 2.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.9 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.2 mm
  • Šírka vložky (W1) 9.9 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.5 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.8 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka