APKT 1003R8T-FF IC808 Vyměnitelná destička pro frézování s vysokým posuvem

Č. pol.: 5606908
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5606908
EAN/GTIN 7291075267785
Číslo výrobcu 5606908
Číslo L L23910 15

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 1 mm, délka břitové destičky (INSL) 10,8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,5 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,6 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.9 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1 mm
  • Obrázek 1
  • Velikost britové desticky(INSL) 10.8 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.5 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.5 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.5 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka