MTECSH 0808C25 20UN IC903 Krátké levotočivé monolitní karbidové UN profilové závitové frézy malého průměru pro kalené oceli

Č. pol.: 5606879
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SOLIDTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5606879
EAN/GTIN 7291075221657
Číslo výrobcu 5606879
Číslo L L24210 421

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 8 mm, průměr řezu (DC) 8 mm, celková délka (OAL) 64 mm, stoupání závitu (TP) 1,27 mm, závit na palec (TPI) 20 závitů/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 64 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 1.27 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 20 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 25 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka