HSM90S APCR 140532R-P IC28 Vysoce pozitivní břitové destičky s leštěným čelem pro obrábění hliníku při vysokých rychlostech

Č. pol.: 5606647
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELIALU
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5606647
    EAN/GTIN 7291075314540
    Číslo výrobcu 5606647
    Číslo L L23910 333

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 13,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 25 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,8 mm, šířka břitové destičky (W1) 12,5 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 3.2 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Efektivní délka rezné hrany (LE) 10 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 13.5 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 25 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 5.8 mm
    • Šírka vložky (W1) 12.5 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2
    • Délka stírací hrany (BS) 1.1 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka