T490 LNHT 160724PNR IC810 Tangenciálně zapuštěné břitové destičky se 4 šikmými řeznými hranami

Č. pol.: 5606625
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5606625
EAN/GTIN 7291075260076
Číslo výrobcu 5606625
Číslo L L23970 205

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 16 mm, délka břitové destičky (INSL) 17,05 mm, tloušťka břitové destičky (S) 15,4 mm, šířka břitové destičky (W1) 7 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 2.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 17.05 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 15.4 mm
  • Šírka vložky (W1) 7 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka