OEMT 060405AER-76 IC830 Osmihranná destička pro všeobecné obrábění

Č. pol.: 5606592
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIOCTO
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5606592
EAN/GTIN 7291075062090
Číslo výrobcu 5606592
Číslo L L23910 7

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 2,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,74 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 135 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.74 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka