ADKT 1505PDTR-76 IC330 Výměnné destičky se 2 šikmými řeznými hranami a žebry na náběžné ploše pro přerušované řezání (hotové slinuté)

Č. pol.: 5606589
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5606589
EAN/GTIN 7291075038552
Číslo výrobcu 5606589
Číslo L L23910 231

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 12 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,75 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,63 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,54 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 13.9 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.75 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.63 mm
  • Šírka vložky (W1) 9.54 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka