ADKT 150532R-HM IC830 Destičky se dvěma šikmými břity a různými poloměry rohů pro všeobecné použití

Č. pol.: 5606507
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5606507
EAN/GTIN 7291075038231
Číslo výrobcu 5606507
Číslo L L23910 160

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 12 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,6 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,57 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 3.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 13.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.6 mm
  • Šírka vložky (W1) 9.57 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka