MM HC120C13R0.4-2T08 IC903 Vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu se 2 břity a úhlem šroubovice 10°.

Č. pol.: 5606439
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5606439
EAN/GTIN 7291075169843
Číslo výrobcu 5606439
Číslo L L24060 637

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 11,5 mm, vlastnosti rozhraní T08, průměr břitu (DC) 12 mm, max. délka břitu (APMX) 10 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 22,15 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 11.5 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 10 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 14.2 mm
  • fz(max) 0.11 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 22.15 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka