Popis:
Závitová fréza - plná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 5 mm, celková délka (OAL) 58 mm, jmenovitý průměr závitu =>6, jmenovitý průměr závitu =>6, velikost závitu =>6, velikost závitu =>6.
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 5 mm
- Pocet drážek (NOF) 4
- Celková délka (OAL) 58 mm
- Roztec vnejší 0.4-0.8 mm
- Roztec vnitrní 0.50-0.80 mm
- Roztec TPI vnejší (TPI Ext) 64-32 Závity/-palcové″
- Roztec TPI vnitrní (TPI Int) 56-28 Závity/-palcové″
- Typ stopky Kulaté
- Typ tvaru závitu (THFT) M60
- Velikost závitu =>6
- Použitelná délka (LU) 20 mm