T490 LNMT 1306PNTR IC330 Tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 šikmými břity.

Č. pol.: 5606369
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELITANG T490 LINE
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5606369
    EAN/GTIN 7291075229042
    Číslo výrobcu 5606369
    Číslo L L23970 496

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 12,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 13,74 mm, tloušťka břitové destičky (S) 13,05 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,65 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.5 mm
    • Obrázek 1.
    • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
    • Velikost britové desticky(INSL) 13.74 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 13.05 mm
    • Šírka vložky (W1) 6.65 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
    • Pocet rezných hran 4

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka