Popis:
Závitová fréza pevná, průměr montáže, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr řezu (DC) 14,4 mm, celková délka (OAL) 101 mm, rozteč závitů (TP) 2,54 mm, jmenovitý průměr závitu 3/4, jmenovitý průměr závitu 3/4, velikost závitu 3/4, velikost závitu 3/4, Závit na palec (TPI) 10 závitů/″
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 14.4 mm
- Maximální hloubka rezu (APMX) 34.3 mm
- Pocet drážek (NOF) 4
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
- Celková délka (OAL) 101 mm
- Typ stopky Kulaté
- Typ tvaru závitu (THFT) UN60
- Stoupání závitu (TP) 2.54 mm
- Velikost závitu 3/4
- Pocet závitu na palec (TPI) 10 Závity/-palcové″