Pilka na otvory HSS-Bi-Metal pro vysoké zatížení, 57 mm

Č. pol.: 56061057
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
Druh produktu Dierovacia píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56061057
EAN/GTIN 4022668610571
Číslo výrobcu 56061057
Číslo L L60010 7322

Popis

Popis:

  • Konstantní rozteč zubů s 6 zuby / palec
  • Velká hloubka řezu 41 mm
  • Ideální pro řezání tenkých materiálů
  • Vynikající řezný výkon v listech železa, mědi a neželezných kovů / hliníku a litiny
  • Dobrý řezný výkon v tvrdých a měkkých dřevinách, plastech, panelech Rigips®a dalších stavebních materiálech
  • Vytváří jemné, hladké řezy
  • Velmi nízká tendence k zachycení v nepravidelných površích nebo listech

Charakteristika:

  • Počet zubů na palec: 6
  • Průměr (mm): 57 mm
  • Hmotnost: 157 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka