Pilka na otvory HSS-Bi-Metal pro vysoké zatížení, 32 mm

Č. pol.: 56061032
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
    Druh produktu Dierovacia píla

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 56061032
    EAN/GTIN 4022668610328
    Číslo výrobcu 56061032
    Číslo L L60010 7044

    Popis

    Popis:

    • Konstantní rozteč zubů s 6 zuby / palec
    • Velká hloubka řezu 41 mm
    • Ideální pro řezání tenkých materiálů
    • Vynikající řezný výkon v listech železa, mědi a neželezných kovů / hliníku a litiny
    • Dobrý řezný výkon v tvrdých a měkkých dřevinách, plastech, panelech Rigips®a dalších stavebních materiálech
    • Vytváří jemné, hladké řezy
    • Velmi nízká tendence k zachycení v nepravidelných površích nebo listech

    Charakteristika:

    • Počet zubů na palec: 6
    • Průměr (mm): 32 mm
    • Hmotnost: 90 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka