T490 LNHT 1306PNTR IC5100 Tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 šikmými břity.

Č. pol.: 5606061
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5606061
EAN/GTIN 7291075228861
Číslo výrobcu 5606061
Číslo L L23970 577

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 12,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 13,8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 13,05 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,65 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.85 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.5 mm
  • Obrázek 1.
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 13.8 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 13.05 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.65 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka