H490 ANKX 090408PNTR DT7150 Oboustranné břitové destičky se 4 šikmými břity

Č. pol.: 5606023
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELIDO 490 LINE
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5606023
    EAN/GTIN 7291075268584
    Číslo výrobcu 5606023
    Číslo L L23910 19

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka řezu (APMX) 8 mm, délka břitové destičky (INSL) 8,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,2 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,5 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
    • Velikost britové desticky(INSL) 8.52 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 5.2 mm
    • Šírka vložky (W1) 6.5 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.18 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
    • Pocet rezných hran 4

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka