Kapesní pila s pilovým listem na kov, jemná, 25 TPI

Č. pol.: 56060070
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Ručná píla

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 56060070
EAN/GTIN 4022668600701
Číslo výrobcu 56060070
Číslo L L60010 7001
Výrobca STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Praktický pomocník v každodenním životě živnostníků v profesionální kvalitě
  • Také pro větší průměry díky projekci 50 mm

Charakteristika:

  • Hustota zubů: 25 TPI
  • Délka [mm): 250 mm
  • Hmotnost: 1170 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka