Dvojitý pilový kotouč na kov z nástrojové oceli 24TPI D.315mm

Č. pol.: 56060020
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
Číslo položky 56060020
EAN/GTIN 4022668600206
Číslo výrobcu 56060020
Číslo L L60010 7898

Popis

Charakteristika:

  • Hustota zubů: 24 TPI
  • Výška nože mm: 25 mm
  • Tloušťka čepele: 0,8 mm
  • Délka [mm): 315 mm
  • vhodné pro č.: 60002
  • Hmotnost: 45 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka