H490 ANKX 170610PNTR IC928 Oboustranné břitové destičky se 4 šikmými břity

Č. pol.: 5605868
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIDO 490 LINE
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5605868
EAN/GTIN 7291075216141
Číslo výrobcu 5605868
Číslo L L23910 887

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 16 mm, délka břitové destičky (INSL) 16,7 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 10 mm, šířka břitové destičky (W1) 11,2 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 16.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 10 mm
  • Šírka vložky (W1) 11.2 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka