H490 ANCX 170608PDR IC830 Oboustranné břitové destičky se 4 šikmými břity

Č. pol.: 5605857
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIDO 490 LINE
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5605857
EAN/GTIN 7291075216110
Číslo výrobcu 5605857
Číslo L L23910 856

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 16 mm, délka břitové destičky (INSL) 16,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 10,4 mm, šířka břitové destičky (W1) 11,2 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 16.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 10.4 mm
  • Šírka vložky (W1) 11.2 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.18 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIDO 490 LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka