MM HCD160-120-2T10 IC908 Výměnné frézovací hlavy pro centrování a srážení hran

Č. pol.: 5605657
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
    Druh produktu Šroubovací fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5605657
    EAN/GTIN 7291075163759
    Číslo výrobcu 5605657
    Číslo L L24060 496

    Popis

    Popis:

    Modulární frézovací hlavy, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 15,2 mm, vlastnosti rozhraní T10, průměr břitu (DC) 1,5 mm, max. délka břitu (APMX) 15,5 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 31,7 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.2 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
    • Prumer rezu (DC) 1.5 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 16 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 15.5 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Funkcní délka (LF) 19.9 mm
    • Celková délka (OAL) 31.7 mm
    • Úhel špicky(PRFA) 140 Stupne
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 30 Stupne

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka